Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL 24/10 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051514
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96892
EAN/GTIN:
     4251269317439
Suchbegriffe:
Icotek
42241
KEL 24/10
Würgenippel
Icotek KEL 24/10 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.

Kategorie: Kabeleinführungsleiste
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Breite: 58 mm
Höhe: 17 mm
Passend für (Details): 10 Tüllen 21 x 21 mm · Für 24-polige Steckverbinder
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +140 °C
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42241
Typ: KEL 24/10
Produkt-Art: Kabeleinführungsleiste
Länge (Tiefe): 147 mm
Hersteller-Nr.: 42241
EAN: 4251269317439
Kabeldurchführungen: 16 x 6.3 mm, 4 x 9.3 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.