Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-FG B1 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051475
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Icotek
42332
KEL-FG B1
Würgenippel
Icotek KEL-FG B1 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34mm Polyamid Schwarz 1St.

Die Baureihe KEL-FG ermöglicht die Einführung, Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten Leitungen und Schläuchen im 90° Winkel zum Gehäuse.

Kategorie: Kabeleinführungsrahmen
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Breite: 57.50 mm
Klemm-Ø (max.): 34 mm
Passend für (Details): 1 Tülle 41,50 x 42 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +140 °C
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42332
Typ: KEL-FG B1
Für Kabel-Ø: max. 34 mm
Produkt-Art: Kabeleinführungsrahmen
Länge (Tiefe): 62.2 mm
Hersteller-Nr.: 42332
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 16 x 6.3 mm, 4 x 9.3 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.