Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi EL302RD Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2A 120W Anzahl Ausgänge 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aim
Aim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051176
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51153-6800
EAN/GTIN:
     4016139065816
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Aim TTi EL302RD Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2A 120W Anzahl Ausgänge 2 x

Anzahl Ausgänge 2 x
0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1
0 A-2 A Ausgang 1
120 W
EL-Ausführung: Lineartechnik für geringste Welligkeit
Grob- und Feinregulierung der Spannung

30 W bis 130 W, linear, Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang
Einfachausgänge 30 V/1 A, 18 V/3.3 A, 56 V/1.1 A, 15 V/5 A, 30 V/3 A
Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang, 30 V/2 A
Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung
Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung
Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb
Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch
Leise Kühlung ohne Lüfter
DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige
Einfachausgang 35 V/5 A
Unabhängige digitale Strom- und Spannungsmesser für jeden Ausgang mit 4-stelliger Auflösung
Schaltbare örtliche oder entfernte Erfassung
Konstantstrom- oder Konstantspannungsbetrieb
Kompakte Bauweise, verbraucht weniger Platz auf dem Arbeitstisch
Leise Kühlung ohne Lüfter
DC-Ausgangsschalter, automatische Modusanzeige
175 W, Einfachausgang

Typ: EL302RD
Anzahl Ausgänge: 2 x
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Leistung (Details): 120 W
Anschlüsse: Polklemme
Restwelligkeit: 1 µVrms
Ausgangsstrom 2 (max.): 2 A
Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A
Ausgangsspannung 2 (max.): 30 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V/DC
Temperaturbereich: +5 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Min. Temperatur: +5 °C
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 2 A
Hersteller-Nr.: 51153-6800
EAN: 4016139065816
Servo Voltage: 3.2 - 4.2 V
Steckverbinder-Typ: JST-SHR.

Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, 4016139065816, Aim TTi, 51153-6800, EL302RD, 665-4896, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,82*
€ 461,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 397,44*
€ 461,94*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 613,07*
€ 693,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,55*
€ 783,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,01*
€ 763,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,07*
€ 729,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.