Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi EX355R Labornetzgerät, einstellbar 0 - 35 V/DC 0 - 5A 175W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aim
Aim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051173
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51153-8000
EAN/GTIN:
     4016139065854
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Aim TTi EX355R Labornetzgerät, einstellbar 0 - 35 V/DC 0 - 5A 175W Anzahl Ausgänge 1 x

Anzahl Ausgänge 1 x
0 V/DC-35 V/DC Ausgang 1
0 A-5 A Ausgang 1
175 W
Umschaltbar
Kein Ventilator
Programmierbar über RS232 (EX355P)
Reihen- oder Parallelschaltung
Geringes Gewicht

Die kompakten Schaltnetzteile mit gemischter Modusregelung der Serie EX-R bieten eine Ausgangsleistung von 175 bis 420 W. Die Modelle verfügen über hochauflösende, vierstellige Messanzeigen und schaltbare Anschlüsse zur Fernabtastung.

Gemischte Modusregelung mit linearer Endregelung · Konstantspannung oder Konstantstrom mit
automatischem Übergang · Vierstellige Anzeigen mit 10 mV und 1 mA Auflösung · Schaltbare Anschlüsse für Fernabtastung zur perfekten Regelung an der Last · DC-Ausgangsschalter ermöglicht Spannungs-/Stromkonfiguration bei nicht angeschlossener Last · Sicherheitsanschlussklemmen zur Aufnahme von 4 mm-Steckern mit fester Schutzhülse, Gabel-Stecker und Drähte · Leise, lüfterlose Konvektionskühlung bei allen Modellen außer EX2020R und EX4210R (intelligente Lüfterkühlung).

Typ: EX355R
Anzahl Ausgänge: 1 x
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Höhe: 140 mm
Ausgangsspannung (max.): 35 V/DC
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Min. Temperatur: +5 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Ausgangsstrom (max.): 5 A
Temperaturbereich: +5 - +40 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 320 mm
Leistung (Details): 175 W
Anschlüsse: Polklemme
Restwelligkeit: 2 µVrms
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Hersteller-Nr.: 51153-8000
EAN: 4016139065854
Servo Voltage: 3.2 - 4.2 V
Steckverbinder-Typ: JST-SHR.

Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 4016139065854, Aim TTi, 51153-8000, EX355R, 665-4909, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,03*
€ 440,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 379,68*
€ 440,87*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 616,58*
€ 696,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,21*
€ 828,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,25*
€ 820,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,53*
€ 766,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.