Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi PLH250 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 250V 0 - 0.375A 94W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aim
Aim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051140
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51180-1600
EAN/GTIN:
     4016139066011
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Aim TTi PLH250 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 250V 0 - 0.375A 94W Anzahl Ausgänge 1 x

Anzahl Ausgänge 1 x
0 V-250 V Ausgang 1
0 A-0.375 A Ausgang 1
94 W
PLH ist eine Weiterentwicklung der Serie Aim-TTi PL. Die ultrakompakte Bauweise, die hohe Leistungsdichte und die intelligenten analogen Bedienelemente des PL wurden in das PLH integriert, der außerdem Spannungen bis 250 V bietet, um Anwendungen, die bislang außerhalb der Fähigkeiten von herkömmlichen Tischnetzteilen lagen, sowie Bereiche wie magnetische Anwendungen bewältigen zu können. Das PLH-P umfasst alle manuellen Steuerungsmerkmale des PLH, bietet jedoch auch eine vollständige Fernsteuerung und ein Auslesen für Tisch- und Systemanwendungen mit RS-232, USB und Ethernet (LAN/LXI).
Max. Eingangsleistung: 280 VA
Geringes Ausgangsrauschen und kurze Erholzeit nach Störimpulsen
Hohe Leistungsdichte – bis zu 94 W pro Viertelgestell, Gehäuse 3 HE
Ungewöhnlich kleine Tischabmessung und, für Anwendungen mit Gestellmontage können bis zu 4 Geräte in einen einfachen Steckplatz monti

PLH ist eine Weiterentwicklung der Serie Aim-TTi PL. Die ultrakompakte Bauweise, die hohe Leistungsdichte und die intelligenten analogen Bedienelemente des PL wurden in das PLH integriert, der außerdem Spannungen bis 250 V bietet, um Anwendungen, die bislang außerhalb der Fähigkeiten von herkömmlichen Tischnetzteilen lagen, sowie Bereiche wie magnetische Anwendungen bewältigen zu können.

Max. Eingangsleistung: 280 VA
Geringes Ausgangsrauschen und kurze Erholzeit nach Störimpulsen
Hohe Leistungsdichte – bis zu 94 W pro Viertelgestell, Gehäuse 3 HE
Ungewöhnlich kleine Tischabmessung und, für Anwendungen mit Gestellmontage können bis zu 4 Geräte in einen einfachen Steckplatz montiert werden
Ausgezeichnete Netz- und Lastregelung, einfache Umschaltung Fernabtastung
Hochgenaue 4-stellige Anzeigen mit fester Auflösung, niedriger Strombereich, Mittelwertbildung des Strommessgeräts
Schnelle und intuitive Einstellung von Spannung und Strom
Spezielle Sperrfunktion zur Verriegelung von Spannungs- und Stromeinstellungen auf Knopfdruck
Einzigartige V-Span-Funktion ermöglicht ein vollständiges Drehen des Spannungsreglers um 300°, um einen beliebigen Spannungsbereich abzudecken
DC-Ausgangsschalter ermöglicht ein Einstellen von Spannung und Strom, bevor die Last verbunden wird
Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +40 °C, 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen bei Höhen bis zu 2000 m, Verschmutzungsgrad 2
Intelligenter leiser Lüfter mit variabler Drehzahl zur Unterstützung der Konvektionskühlung

Typ: PLH250
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsspannung (min.): 0 V
Ausgangsspannung (max.): 250 V
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Min. Temperatur: +5 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Ausgangsstrom (max.): 0.375 A
Temperaturbereich: +5 - +40 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Leistung (Details): 94 W
Anschlüsse: Polklemme
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Hersteller-Nr.: 51180-1600
EAN: 4016139066011
Servo Voltage: 3.2 - 4.2 V
Stecker-Kabellänge: 115 mm
Steckverbinder-Typ: JST-SHR.

Weitere Suchbegriffe: 4016139066011, Aim TTi, 51180-1600, PLH250, 707-2863, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,17*
€ 536,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,84*
€ 536,64*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 754,26*
€ 849,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,08*
€ 1.010,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,64*
€ 996,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,47*
€ 959,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,96*
€ 935,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,26*
€ 897,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.