Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi TSX1820 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 18 V/DC 0 - 20A 360W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aim
Aim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051136
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51153-0700
EAN/GTIN:
     4016139066059
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Aim TTi TSX1820 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 18 V/DC 0 - 20A 360W Anzahl Ausgänge 1 x

Anzahl Ausgänge 1 x
0 V/DC-18 V/DC Ausgang 1
0 A-20 A Ausgang 1
360 W
Dieses Labornetzgerät verbindet Taktung und Lineartechnik und nutzt so die Vorteile beider Verfahren. Die Taktung ermöglicht eine Reduzierung des Gewichts, auch auf eine Kühlung mittels Lüfter kann verzichtet werden. Das Gerät bietet Konstantspannungs- oder Konstantstrombetrieb mit automatischem Übergang und Anzeige. Der einstellbare Überspannungsschutz schützt die Verbraucher. Die digitale Spannungs- und Stromanzeige ermöglicht eine präzise Einstellung. Eine zuschaltbare Dämpffunktion ermöglicht bei schnellen Laständerungen das Ablesen des Strommittelwerts.
In zwei Modellen erhältlich: 0-35 VDC/0-10 A und 0-18 VDC/0-20 A. Auch in programmierbarer Ausführung erhältlich: TSX1820P und TSX3510P
Verbindet Taktung und Lineartechnik
Hohe Leistung 360/350 W

Tischnetzteile mit Ausgang höher als 350 W in einem kompakten, leichten Koffer. Lieferbar mit analoger Steuerung oder mit digitaler Steuerung und umfassender Busprogrammierung sowie mit 2 Ausgangskombinationen.

Sehr genaue Anzeige des Digitalausgangs
Überspannungsschutz und Anschlussklemmen für Sense-Leitung
Konstantstrom oder Konstantspannungsbetrieb mit automatischer Umschaltung
Liefert bis zu 20 A
Gleichzeitige Anzeige von Spannung und Strom
Signalgeber für Konstantstrom/Konstantspannungsmodi und Ausgangsstatus und Anzeigedämpfung
Verstellbare Überspannungsauslösung, Regler Übertemperatur und Stromdrift
Netzanschluss an der Rückwand und Anschlussklemmen für Sense-Leitung
BxTxH: 130 x 210 x 350 mm

Typ: TSX1820
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 5.0 kg
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Höhe: 210 mm
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 18 V/DC
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Breite: 350 mm
Ausgangsstrom (max.): 20 A
Leistung (Details): 360 W
Anschlüsse: Schraubanschluss
Länge (Tiefe): 130 mm
Min. Temperatur: +5 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Temperaturbereich: +5 - +40 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Hersteller-Nr.: 51153-0700
EAN: 4016139066059
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 4016139066059, Aim TTi, 51153-0700, TSX1820, 206-078, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 672,53*
€ 784,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 690,76*
€ 784,39*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 938,62*
€ 1.045,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,32*
€ 1.243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,96*
€ 1.225,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,13*
€ 1.184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,62*
€ 1.116,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.