Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43703 DVD+R DL Rohling 8.5GB 50St. Spindel Bedruckbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051059
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W95600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim 43703 DVD+R DL Rohling 8.5GB 50St. Spindel Bedruckbar

8.5 GB Speicherkapazität
Inhalt: 50 Stück

Kategorie: DVD+R DL Rohling
Inhalt: 50 St.
Speicherkapazität: 8.5 GB
Aufnahmezeit: 240 min
Schreibgeschwindigkeit: 8 x
Besonderheiten: Bedruckbar
Verpackung: Spindel
Produkt-Art: DVD+R DL Rohling
Ausführung: DVD+R DL
Druckbereich: 21 - 118 mm
Hersteller-Nr.: 43703
EAN: 0023942437031
DVD-Format: DVD BD-RE
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 2x
Speicherkapazität: 25 GB
Verpackung: 5 Stück im Jewelcase

Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb, 023942437031, Verbatim, 43703, DVD+R Rohlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,99*
€ 148,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,01*
€ 134,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,32*
€ 128,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,96*
€ 114,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.