Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo MF0207FTE52-1R2 Metallschicht-Widerstand 1.2? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051000
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207F1R2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
1000er Pack Yageo MF0207FTE52-1R2 Metallschicht-Widerstand 1.2? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 1.2 ?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.4 mm
Typ: MF0207FTE52-1R2
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.3 mm
Hersteller-Nr.: MF0207F1R2H
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, Yageo, MF0207F1R2H, MF0207FTE52-1R2, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0566*
2 Tage
116
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0772*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 138,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,58*
€ 164,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 111,78*
€ 133,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.