Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo MF0207FTE52-33R Metallschicht-Widerstand 33? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050977
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207F33RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
1000er Pack Yageo MF0207FTE52-33R Metallschicht-Widerstand 33? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 33 ?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.4 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.3 mm
Typ: MF0207FTE52-33R
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: MF0207F33RH
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, Yageo, MF0207F33RH, MF0207FTE52-33R, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0571*
1 Tag
6350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0773*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 138,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,03*
€ 164,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,14*
€ 133,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 109,24*
€ 130,00
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.