Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo MF0207FTE52-1M Metallschicht-Widerstand 1 M? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050963
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207F1M0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
1000er Pack Yageo MF0207FTE52-1M Metallschicht-Widerstand 1 M? axial bedrahtet 0207 0.6W 1%

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 1 M?
Belastbarkeit: 0.6 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.4 mm
Typ: MF0207FTE52-1M
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.3 mm
Hersteller-Nr.: MF0207F1M0H
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, Yageo, MF0207F1M0H, MF0207FTE52-1M, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1 Tag
6024
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0313*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.