Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo CFR-25JT-52-4K7 Kohleschicht-Widerstand 4.7k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050924
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR25J4K7H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
1000er Pack Yageo CFR-25JT-52-4K7 Kohleschicht-Widerstand 4.7k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 4.7 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 350 ±ppm/°C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.4 mm
Länge (Tiefe): 6.3 mm
Typ: CFR-25JT-52-4K7
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: CFR25J4K7H
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand, Yageo, CFR25J4K7H, CFR-25JT-52-4K7, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.