Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43523 DVD-R Rohling 4.7GB 10St. Spindel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050909
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W94681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim 43523 DVD-R Rohling 4.7GB 10St. Spindel

4,7 GB Speicherkapazität
Inhalt: 10 Stück
Matt Silber

Diese Disk hat eine matte silberfarbene Oberfläche. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.

Kategorie: DVD-R Rohling
Inhalt: 10 St.
Speicherkapazität: 4.7 GB
Aufnahmezeit: 120 min
Schreibgeschwindigkeit: 16 x
Verpackung: Spindel
Ausführung: Verbatim DVD-R Matt Silver Spindel
Produkt-Art: DVD-R Rohling
Hersteller-Nr.: 43523
EAN: 0023942435235
Schienenprofilbreite: 13,5mm
Schienenprofildicke: 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 4,7 gb spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, 023942435235, Verbatim, 43523, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.