Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43229 DVD+RW Rohling 4.7 GB 5St. Jewelcase Wiederbeschreibbar, Silber Matte Oberfläche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050898
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W94600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
verbatim dvd+rw 4,7gb
Verbatim 43229 DVD+RW Rohling 4.7 GB 5St. Jewelcase Wiederbeschreibbar, Silber Matte Oberfläche

4,7 GB Speichergeschwindigkeit
Inhalt: 5 Stück
Silber Matte Oberfläche

Die DVD+RW ist ein sequentielles Schreib-/Lese-Speichermedium, das in erster Linie
für Videoaufnahmen und kontinuierliche Datensicherungen verwendet wird. DVD+RW-Disks können über 1.000-mal neu beschrieben werden. Viele DVD-ROM-Laufwerke und DVD-Video-Player eignen sich für DVD+RW-Disks.
Diese Disk hat eine matte silberfarbene Oberfläche. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.

Kategorie: DVD+RW Rohling
Inhalt: 5 St.
Speicherkapazität: 4.7 GB
Aufnahmezeit: 120 min
Schreibgeschwindigkeit: 4 x
Besonderheiten: Wiederbeschreibbar + Silber Matte Oberfläche
Verpackung: Jewelcase
Produkt-Art: DVD+RW Rohling
Ausführung: Verbatim DVD+RW Silber Matt Jewel Case
Hersteller-Nr.: 43229
EAN: 0023942432296
Einbaubohrung Ø 100 mm
Höhe bei max. Auszug: 57,1 mm
Nötige Einbautiefe 100 mm.

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: dvd, verbatim dvd, 023942432296, Verbatim, 43229, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R, Rohlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.