Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR-25JT-52-47R Kohleschicht-Widerstand 47? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050867
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR25J47RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Yageo CFR-25JT-52-47R Kohleschicht-Widerstand 47? axial bedrahtet 0207 0.25W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 47 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 350 ±ppm/°C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.4 mm
Länge (Tiefe): 6.3 mm
Typ: CFR-25JT-52-47R
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: CFR25J47RH
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Yageo, CFR25J47RH, CFR-25JT-52-47R, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1 Tag
3702
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0452*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0457*
€ 0,1045*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,0632
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,0544
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.