Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Norma 2-Ohr-Klemme 1107012015 Bündel-Ø-Bereich 13 bis 15mm Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050466
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
10er Pack Norma 2-Ohr-Klemme 1107012015 Bündel-Ø-Bereich 13 bis 15mm Silber

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012015 Bündel-Ø-Bereich 13 bis 15mm Silber

Silber
2-Ohr-Klemme
Bündel-Ø-Bereich 13 bis 15 mm

Kategorie: 2-Ohr-Klemme
Bündel-Ø-Bereich: 13 bis 15 mm
Bündel-Ø (min.): 13 mm
Bündel-Ø (max.): 15 mm
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Silber
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: 1107012015
Produkt-Art: 2-Ohr-Klemme
Farbe: grau
Breite: 7 mm
Herst.-Teilenr.: 1107012015
Hersteller-Nr.: 1107012015
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Norma, 1107012015, ABA 2-Ohr-Klemme, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.