Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hartmann Mikroschalter 04G01C06B01A 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hartmann
Hartmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050407
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     04G01C06B01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
3er Pack Hartmann Mikroschalter 04G01C06B01A 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend

Hartmann Mikroschalter 04G01C06B01A 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Betätigungsart: Rollenhebel
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Breite: 10.3 mm
Höhe: 15.9 mm
Elektrische Lebensdauer: 50.000 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Typ: 04G01C06B01A
Länge (Tiefe): 27.8 mm
Produkt-Art: Mikroschalter
Schaltstrom induktiv: 4 A
Hersteller-Nr.: 04G01C06B01A
EAN: - - - - - - - - -
Abmessungen: 80 x 140 x 20 mm

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Hartmann, 04G01C06B01A, microswitch, Minischalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.