Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 1206 1% 30St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVA
NOVA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050304
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     W90841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOVA by Linecard
419674
Widerstand
Wiederstand
NOVA by Linecard Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 1206 1% 30St.

Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen.

Widerstand: 1 ? - 10 M?.

Kategorie: Dickschicht-Widerstand Sortiment
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Toleranz ±: 1 %
Inhalt: 30 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand Sortiment
Typ: 419674
Hersteller-Nr.: 419674
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.658 kg
Farbe: cyan
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 2200
Originalzubehör: ja
Typbezeichnung: TN245

Weitere Suchbegriffe: Festwiderstand, Chipwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.