Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 1.5Ω axial bedrahtet 0414 1W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050123
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MFR1145 1W 1% 1R5 BF 0414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
25er Pack Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 1.5Ω axial bedrahtet 0414 1W 1%

Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 1.5? axial bedrahtet 0414 1W 1%

Bauform 0414

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0414
Widerstand: 1.5 ?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MFR1145
Länge (Tiefe): 11.5 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: MFR11451W1%1R5BF0414
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Weitere Suchbegriffe: Weltron, MFR1145 1W 1% 1R5 BF 0414, MFR1145, Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,331*
1 Tag
330
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,16*
€ 17,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.