Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35217G Piko Gleis Gebogenes Gleis 15° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
35217G
35217G
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050036
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     W90265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piko G
35217
R7
35217G Piko Gleis Gebogenes Gleis 15° 1St.

Zur Erweiterung der Piko Gartenbahn-Modelleisenbahn.

Herst.-Teilenr.: 35217
Baugröße: G
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Kategorie: G Piko Gleis
Winkel: 15 °
Ausführung: R 7
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: G Piko Gleis
Hersteller-Nr.: 35217
EAN: - - - - - - - - -
Frequenzbereich: 0 - 60 Hz
Genauigkeit Beschleunigung: ±0,5 G

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.