Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 12? axial bedrahtet 0414 1W 1%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050028
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MFR1145 1W 1% 12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
100er Pack Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 12? axial bedrahtet 0414 1W 1%

Bauform 0414

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0414
Widerstand: 12 ?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Länge (Tiefe): 11.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: MFR1145
Hersteller-Nr.: MFR11451W1%12R
EAN: - - - - - - - - -
Überspannungskategorie: 3; Isolationsspannung Bemessungswert: 300 V; Steuerspeisespannungsfrequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: Weltron, MFR1145 1W 1% 12R, MFR1145, Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1339*
1 Tag
906
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1679*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,73*
€ 33,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.