Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Weltron Keramik-Kondensator SMD 0805 47pF 50V 5% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049719
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W87994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weltron
460117
Kerko
1000er Pack Weltron Keramik-Kondensator SMD 0805 47pF 50V 5% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
Elektr. Kapazität: 47 pF
Typ: 460117
Bauform: 0805
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauart: SMD
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Hersteller-Nr.: 460117
EAN: - - - - - - - - -
Abisolierwerte: Ø 8,0-13,0 mm; Abisolierwert Rundkabel: 8 - 13 Ø mm; Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 - 4,0 mm²; Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) ; Abisolierwert Koax-Kabel: 4,8 - 7,5 Ø mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,17*
€ 52,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.