Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 401994 Hochlast-Widerstand 68? axial bedrahtet 5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048280
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     401994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weltron 401994 Hochlast-Widerstand 68? axial bedrahtet 5W 5%

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 68 ?
Belastbarkeit: 5 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.5 mm
Länge (Tiefe): 17.5 mm
Typ: 401994
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 401994
EAN: - - - - - - - - -
Auflösung Bilder: 4032 x 3024 Pixel
5 oder 12 Mega-Pixel umschaltbar
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Objektivbrennweite 3,1
Öffnungswinkel 52°
Erfassungsbereich der PIR-Senoren: insgesamt 100°
IR-Blitzreichweite: 20 m
Betrieb mit 6 V Netzteil möglich
Bildintervall: 1s 60 min
Wellenlänge 940 nm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 401994, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
726
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.