Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 511890C Soundmodul Motor (OnRoad-Fahrzeug) 4 - 8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048064
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     511890C
EAN/GTIN:
     4016139053479
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Reely 511890C Soundmodul Motor (OnRoad-Fahrzeug) 4 - 8V

Mächtiger V8-Motorensound
Einfache Installation
Spritzwasser geschützt

Elektro-Fahrzeug mit Motorensound, geht nicht? Doch der Motoren Sound Simulator macht es möglich. Was uns die Autoindustrie vormacht ist jetzt auch für RC-Autos möglich. Somit erlebt man ein ganz neues Fahrgefühl! Ein absolutes Highlight für alle RC Auto-Piloten.

Motorensound eines Straßenmodells · Lautstärke regelbar.

Kategorie: Soundmodul
Geräusch: Motor (OnRoad-Fahrzeug)
Breite: 39 mm
Gewicht: 90 g
Betriebsspannungsbereich: 4 - 8 V
Betriebsspannung min.: 4 V
Betriebsspannung max.: 8 V
Betriebsspannung (Details): 4 - 8 V
Lautstärke (max.): 93 dB
Produkt-Art: Soundmodul
Herst.-Teilenr.: 511890C
Höhe: 28 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Hersteller-Nr.: 511890C
EAN: 4016139053479
Integrierte Überlastsicherung

Lieferumfang: Sound Simulator · Doppelseitiges Klebeband · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4016139053479, Reely, 511890C, Sound Modul, soundmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,64*
€ 39,21*
2 Tage
108
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 39,23*
€ 3,50*
ab € 47,88*
€ 61,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 61,33*
€ 76,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.