Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 82? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W77955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 82? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0204
Widerstand: 82 ?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 400122
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 400122
EAN: - - - - - - - - -
inkl. serieller Verlängerung (2 m)

Weitere Suchbegriffe: 400122, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.