Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 390? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W77572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 390? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0204
Widerstand: 390 ?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Typ: 400203
Hersteller-Nr.: 400203
EAN: - - - - - - - - -
Statusanzeige: 2 LED´s

Weitere Suchbegriffe: 400203, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.