Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 120k? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W77373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 120k? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0204
Widerstand: 120 k?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: 400505
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 400505
EAN: - - - - - - - - -
3x Micro-Batterie (inkl.)
Power-LED verbaut
Temperaturbereich -20 bis +40 °C

Weitere Suchbegriffe: 400505, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.