Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 39k? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W77117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
1000er Pack Kohleschicht-Widerstand 39k? axial bedrahtet 0204 0.1W 5%

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0204
Widerstand: 39 k?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 5 %
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Typ: 400440
Hersteller-Nr.: 400440
EAN: - - - - - - - - -
Klingenlänge: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: 400440, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,04*
€ 85,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.