Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2175HBT-ETS Axiallüfter 230 V/AC 359 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFAN
PROFAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047521
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408551
EAN/GTIN:
     4016139144900
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
PROFAN Technology P2175HBT-ETS Axiallüfter 230 V/AC 359 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 51mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: P2175HBT-ETS
Nennspannung: 230 V/AC
Betriebsspannung min.: 150 V/AC
Betriebsspannung max.: 250 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 150 - 250 V/AC
Max. Stromaufnahme: 110 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 55 dB
Luftdurchsatz: 359 m³/h
Anschluss: Flachstecker 3 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Lebensdauer: 20000 h
Gewicht: 930 g
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 150 mm
Höhe: 51 mm
Leistung (Details): 24 W
Länge (Tiefe): 172 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 1408551
EAN: 4016139144900
Material (Rotor): Stahl

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, PROFAN Technology, 1408551, P2175HBT-ETS, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,28*
€ 55,64*
1 Tag
411
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 55,65*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 76,52*
€ 98,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.