Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2123HBT-ES Axiallüfter 230 V/AC 153 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFAN
PROFAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047504
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408547
EAN/GTIN:
     4016139144863
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
PROFAN Technology P2123HBT-ES Axiallüfter 230 V/AC 153 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: P2123HBT-ES
Nennspannung: 230 V/AC
Betriebsspannung min.: 150 V/AC
Betriebsspannung max.: 250 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 150 - 250 V/AC
Max. Stromaufnahme: 60 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 44 dB
Luftdurchsatz: 153 m³/h
Anschluss: Flachstecker 3 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Lebensdauer: 20000 h
Gewicht: 534 g
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 120 mm
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 14 W
Länge (Tiefe): 120 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 1408547
EAN: 4016139144863
Material (Rotor): Stahl

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, PROFAN Technology, 1408547, P2123HBT-ES, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 30,77*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 30,79*
Lager 1039
69
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 51,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.