Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo RC1206JR-0710KL Kohleschicht-Widerstand 10k? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047418
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     W75881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
1000er Pack Yageo RC1206JR-0710KL Kohleschicht-Widerstand 10k? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Verpackungsart: Tape cut
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 10 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Typ: RC1206JR-0710KL
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RC1206JR-0710KL
EAN: - - - - - - - - -
Eingang: Start-Impuls
Ausgang: 1x Relais 5A bei 250V AC
Produktabmessung Tiefe: 63 mm

Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC1206JR-0710KL, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.