Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Yageo RC1206JR-0722KL Kohleschicht-Widerstand 22k? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047354
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-0722KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
1000er Pack Yageo RC1206JR-0722KL Kohleschicht-Widerstand 22k? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 22 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Inhalt: 1 St.
Typ: RC1206JR-0722KL
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: RC1206JR-0722KL
EAN: - - - - - - - - -
Isolationswiderstandsmessung: 50, 100, 250 , 500 und 1000 V
Bluetooth® - Reichweite: 10 m
Schutzart: IP 54
interner Speicher: 99.

Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstände 0,25w, kohleschichtwiderstand, kohleschichtwiderstand yageo, Yageo, RC1206JR-0722KL, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0038*
€ 0,00827*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0416*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0041*
€ 0,04373*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 74,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,96*
€ 71,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.