Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 47? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046819
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W73701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
1000er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 47? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%

Bauform 0411

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0411
Widerstand: 47 ?
Belastbarkeit: 0.5 W
Toleranz ±: 5 %
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: 405094
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 405094
EAN: - - - - - - - - -
Messbereich Taupunkt: -30 bis +100 °C
Messbereich Luftfeuchte: 0 bis 100 %rF

Weitere Suchbegriffe: weltron kohleschichtwiderstand, Weltron, 405094, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.