Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 47k? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046730
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W73137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
weltron kohleschichtwiderstand
1000er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 47k? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%

Bauform 0411

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0411
Widerstand: 47 k?
Belastbarkeit: 0.5 W
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: 405450
Hersteller-Nr.: 405450
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 405450, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,09*
€ 117,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,54*
€ 116,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.