Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 100k? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046727
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W73102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
weltron kohleschichtwiderstand
100er Pack Weltron Kohleschicht-Widerstand 100k? axial bedrahtet 0411 0.5W 5%

Bauform 0411

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0411
Widerstand: 100 k?
Belastbarkeit: 0.5 W
Toleranz ±: 5 %
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: 405493
Hersteller-Nr.: 405493
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 405493, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.