Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack FASTECH T01035999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (Ø) 35mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046718
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T01035999903C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FASTECH®
T01035999903C1
Klett
25er Pack FASTECH T01035999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (Ø) 35mm Schwarz

FASTECH® T01035999903C1 Klettpunkt zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (Ø) 35mm Schwarz

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkt
Klett-Technologie: Haftteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: T01035999903C1
Produkt-Art: Klettpunkt
Typ: T01035999903C1
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: T01035999903C1
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,50*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 22,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.