Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products 336-010-2-00 Stiftleiste Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046590
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     336-010-2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
336-010-2-00
wannenbuchse
wannenstecker
10er Pack W & P Products 336-010-2-00 Stiftleiste Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2

W & P Products 336-010-2-00 Stiftleiste Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
RM: 1.27 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: 336-010-2-00
Produkt-Art: Stiftleiste
Herstellerfarbe: Schwarz
Pole: 10
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Höhe: 5.40 mm
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Breite: 5.10 mm
Isolations-Widerstand: >1000 M?
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herst.-Teilenr.: 336-010-2-00
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Stiftleiste
Hersteller-Nr.: 336-010-2-00
EAN: - - - - - - - - -
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: Pfostenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,21*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 21,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.