Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 314-110-010-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046578
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     314-110-010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
314-110-010-00
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 314-110-010-00

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 314-110-010-00

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 10
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Stift-Ø: 0.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 4.40 mm
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 314-110-010-00
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Typ: 314-110-010-00
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +125 °C
Hersteller-Nr.: 314-110-010-00
EAN: - - - - - - - - -
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 23,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.