Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix 16885X1 LCD-Überwachungsmonitor EEK: B (A - G) 20.3cm 8 Zoll 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045867
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     16885X1
EAN/GTIN:
     4016139093185
Suchbegriffe:
Monitor Videoüberwachung
Monitor Videoüberwachungsanlage
Überwachungsmonitor
sygonix überwachungsmonitor
Sygonix 16885X1 LCD-Überwachungsmonitor EEK: B (A - G) 20.3cm 8 Zoll 1024 x 768 Pixel

Entwickelt für Dauerbetrieb (24 h / 365 Tage)
Inklusive Fernbedienung
4:3 Format

Dieser CCTV-Farbmonitor eignet sich hervorragend als Überwachungsmonitor, denn er ist speziell darauf ausgelegt durchgehend eingeschalten und aktiv zu sein - damit Ihr Überwachungsssystem 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz ist!
Das Produkt dient zur Anzeige des Bildes, das z. B von einer Überwachungskamera oder einem DVR aufgezeichnet wird. Das Produkt verfügt über zwei analoge AV?Eingänge und einen analogen VGA-Eingang. Die Bedienung erfolgt über Tasten am Monitor oder über die mitgelieferte IR?Fernbedienung

Kategorie: LCD-Überwachungsmonitor
Display (cm): 20.3
Energieeffizienzklasse: B
Display (Zoll): 8 Zoll
Gewicht: 600 g
Länge (Tiefe): 33 mm
Hor. Betrachtungswinkel: 140 °
Höhe: 165 mm
Ver. Betrachtungswinkel: 120 °
Breite: 206 mm
Bildformat: 4:3
Helligkeit: 250 cd/m²
Anzahl VGA: 1 x
Betriebsspannung (Details): 12 V/DC
Stromaufnahme: 6 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Anzahl BNC: 2
Anzahl Cinch-Eingänge: 2 x
Jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh
Leistungsaufnahme (StandBy): 0.37 W
Leistung (Details): 3.3 W
Produkt-Art: LCD-Überwachungsmonitor
Leistungsaufnahme (Aus): 0.3 W
Leistungsaufnahme (Ein): 3.3 W
Display (cm): 20.3 cm
Auflösung (max.): 1024 x 768 Pixel
Hersteller-Nr.: 16885X1
EAN: 4016139093185
Leistungsaufnahme (aus): 0.3 W
Leistungsaufnahme (unausgeschaltet): 0.37 W
Leistungsaufnahme (Ein): 3.5 W
Hersteller: Sygonix
Display (cm): 20.3 cm
Display (Zoll): 8 Zoll
Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel
Modell: 16885X1
Reaktionszeit: 25 ms
Videostandard: PAL / NTSC

Lieferumfang: Monitor · Standfuß · Netzteil · IR-Fernbedienung · 2 x Dübel + Schrauben · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: monitor videoüberwachung, Sygonix, 16885X1, videomonitore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 144,66*
€ 181,11*
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 181,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.