Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8075-004.01 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045828
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8075-004.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
InterBär 8075-004.01 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Schwarz
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 2 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 8075-004.01
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 8075-004.01
EAN: - - - - - - - - -
Saugnapfsensor

Weitere Suchbegriffe: interBär, 8075-004.01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,02*
1
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 8,22*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 18,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.