Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic 95A251390 Anschlusskabel CS-A1-02-G-10 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045385
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datalogic
95A251390
CS-A1-02-G-10
sensorenzubehör
DataLogic 95A251390 Anschlusskabel CS-A1-02-G-10 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1St.

Kategorie: Anschlusskabel
Typ: CS-A1-02-G-10
Inhalt: 1 St.
Typ: CS-A1-02-G-10
Produkt-Art: Anschlusskabel
Ausführung: Anschlusskabel
Kabellänge: 10 m
Anschluss: M12, 4-polig (Axial)
Hersteller-Nr.: 95A251390
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 26,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,30*
€ 26,11*
€ 3,50*
ab € 35,42*
€ 47,45*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 43,75*
€ 57,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.