Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045107
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     12.6001.01.90
EAN/GTIN:
     4009816005212
Suchbegriffe:
4009816005212
TFA Dostmann
12.6001.01.90
frostschutzthermostat
TFA Dostmann 12.6001.01.90 Thermometer Schwarz

Kunststoff

Dieses Thermometer ist besonders für den Einsatz im Freien geeignet.

Außentemperatur: - 10 - + 50 °C
Funktionen: Außentemperatur
Höhe: 160 mm
Montageart: Wand
Gewicht (Station): 7 g
Übertragungssignal: Direkt
Kategorie: Thermometer
Material: Kunststoff
Gehäusefarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 15 mm
Gewicht: 7 g
Breite: 34 mm
Produkt-Art: Thermometer
Hersteller-Nr.: 12.6001.01.90
EAN: 4009816005212
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,60*
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 2,65*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 4,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.