Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 180806 F-7024 00124124 Universal-Gehäuse 199 x 86 x 60 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044893
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     W625361
EAN/GTIN:
     4049505306954
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Bopla BA 180806 F-7024 00124124 Universal-Gehäuse 199 x 86 x 60 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1St.

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: mit Folientastaturfläche
Material: Aluminium
Schutzart: IP66 + IP68 + IP69K
Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024)
Länge bzw. Tiefe: 199 mm
Breite: 86 mm
Höhe: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: BA 180806 F-7024
Länge (Tiefe): 199 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 00124124
EAN: 4049505306954
Schlagfestigkeit: IK 07
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Suchbegriffe: Bopla, 00124124, BA 180806 F-7024, 907-5277, Bocube Alu, Aluminiumgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,62*
€ 48,72*
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 48,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 49,04*
€ 8,95*
ab € 40,21*
€ 53,69*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 69,61*
€ 86,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,97*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,77*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 9,58*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.