Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 43334 Teich-Schutzvlies (L x B) 5m x 2m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044651
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     W611351
EAN/GTIN:
     4010052433349
Suchbegriffe:
Oase
43334
Gartenteichbau
Teichlandschaft
Oase 43334 Teich-Schutzvlies (L x B) 5m x 2m 1St.

Schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine und Durchwurzelungen (außer Bambus).

Kategorie: Teich-Schutzvlies
Rollenbreite: 2 m
Rollenlänge (max.): 5 m
Breite: 2 m
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 5 m
Produkt-Art: Teich-Schutzvlies
Hersteller-Nr.: 43334
EAN: 4010052433349
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Modul: Abm. (L x B x H) 190 x 220 x 50 mm
Pumpe: Eintauchtiefe: 0,6 m
Betriebstemperatur: + 4 + 35 ºC

Weitere Suchbegriffe: Gartenteichanlage, Teichanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.