Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB25/0.1 Hochlast-Widerstand 0.1? axial bedrahtet 25W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE
ATE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044528
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25/0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
ATE Electronics RB25/0.1 Hochlast-Widerstand 0.1? axial bedrahtet 25W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 0.1 ?
Belastbarkeit: 25 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 14 mm
Höhe: 14 mm
Typ: RB25/
Länge (Tiefe): 27 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Hersteller-Nr.: RB25/0.1
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.24 kg
Farbe: cyan
Marke: Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten: 1000
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 70C20C0

Weitere Suchbegriffe: ATE Electronics, RB25/0.1, RB25/, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 6,07*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.