Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB50/4.7 Hochlast-Widerstand 4.7? axial bedrahtet 50W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE
ATE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044477
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50/4.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
ATE Electronics RB50/4.7 Hochlast-Widerstand 4.7? axial bedrahtet 50W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 4.7 ?
Belastbarkeit: 50 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 16 mm
Höhe: 16 mm
Typ: RB50/
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RB50/4.7
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.9 kg
Farbe: schwarz
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 2200
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 305A

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB50/4.7, RB50/, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,47*
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 15,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.