Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25W 1% 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschicht-Widerstand
Metallschicht-Widerstand
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W57907
EAN/GTIN:
     4016138038064
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25W 1% 1 Set

Inhalt: 6000 Stück

Mit Werkstattmagazin und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff. Dieses Sortiment enthält alle notwendigen Zwischenwerte der Reihe E 24 von 11 ? bis 910 k? 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück). Zusammen mit dem Sortiment Best.-Nr.: W90953 ergibt sich eine lückenlose Normreihe E 24.

Kategorie: Metallschicht-Widerstand Sortiment
Bauart: axial bedrahtet
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand Sortiment
Inhalt: 1 Set
Typ: 420190
Hersteller-Nr.: 420190
EAN: 4016138038064
Spitzen-Einschaltstrom: 90 A/1 mS
Last: max. 200 VA
Anschluss: 2 flexible Anschlussleitungen mit ca. 100 mm Länge

Lieferumfang: Je 100 Widerstände der Normreihe E 24 von 11 ? bis 910 k? 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder.

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, 420190, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 169,12*
€ 211,52*
Frei Haus
ab € 297,18*
€ 350,87*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 296,18*
€ 350,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
814560
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.