Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Befestigungsadapter GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043515
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     W562671
EAN/GTIN:
     4056929210514
Suchbegriffe:
4056929210514
Mantona
21051
Mantona Befestigungsadapter GoPro

Doppelter Befestigungsadapter zur Montage von zwei GoPro Hero oder GoPro Session. Es wird somit dem Filmer ermöglicht nicht nur aus der POV Perspektive zu filmen sondern gleichzeitig auch sich selbst. Somit ist es viel einfacher, das Filmmaterial für einen Schnitt zu sammeln und zu synchronisieren. Bei verschiedensten Sportarten nutzbar - egal ob beim Mountainbiken, Motocross oder beim Wassersport.

Adapter zur Montage von zwei GoPro Kameras · Ermöglicht die gleichzeitige Sichtweise in zwei Richtungen · Gleichzeitiges Aufnehmen aus POV und des Motivs · Kompakter Adapter · Variable Ausrichtung durch zwei Befestigungsmöglichkeiten.

Gewicht: 16 g
Höhe: 15 mm
Kategorie: Befestigungsadapter
Breite: 90 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Passend für: GoPro
Produkt-Art: Befestigungsadapter
Hersteller-Nr.: 21051
EAN: 4056929210514
Durchgangsprüfung: 0 - 400 k?

Lieferumfang: Mantona Befestigungsadapter Double für GoPro Hero inkl. 2x Schraube.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,97*
€ 3,50*
ab € 18,08*
€ 25,38*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 26,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.