Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Vishay DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 20? SMD 0805 0.125W 1% 100 ppm Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DCU 0805 1 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
1000er Pack Vishay DCU 0805 Dickschicht-Widerstand 20? SMD 0805 0.125W 1% 100 ppm Tape cut

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Verpackungsart: Tape cut
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Widerstand: 20 ?
Belastbarkeit: 0.125 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 1.2 mm
Höhe: 1.2 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 2 mm
Typ: DCU 0805
Hersteller-Nr.: DCU0805120
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, Vishay, DCU 0805 1 20, DCU 0805, Dickschicht, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
598
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 51,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.