Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay M63X105KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 1 M? 270° 300°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043143
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63X105KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
5er Pack Vishay M63X105KB40 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 1 M? 270° 300°

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Kategorie: Präzisions-Trimmer
Widerstand: 1 M?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.5 W
Grenzspannung: 300 V
Drehwinkel (elektrisch): 270 °
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9.9 mm
Höhe: 4.8 mm
RM: 2.54 + 5.08 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: M63X105KB40
Produkt-Art: Präzisions-Trimmer
Belastbarkeit: 0.5 W
Hersteller-Nr.: M63X105KB40
EAN: - - - - - - - - -
Isolations-Widerstand: 1000 M?
Länge: 10.4 mm

Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, trimmer potentiometer, trimmer 0,5w, Vishay, M63X105KB40, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
1 Tag
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
Lager 1039
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.