Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 47 µF 16 V/DC 20% (Ø x L) 6mm x 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W49888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 47uf 16v
5er Pack Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 47 µF 16 V/DC 20% (Ø x L) 6mm x 13mm

Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 47 µF 16 V/DC 20% (Ø x L) 6mm x 13mm

Axiale Ausführung für allgemeine Anwendung.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: axial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 47 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: 471666
Nennspannung: 16 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Hersteller-Nr.: 471666
EAN: - - - - - - - - -
Klemmbereich: 1.5 - 6.5 mm

Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 47µf, 471666, Elkos, Elco, elko kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.